72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
JCPシリーズ ジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
フリー(57〜60cm未満)
色
シルバーラップベース グロス仕上げ
種別
RASH(シルバー)
注文コード
31546454
品番
JCP-17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色・種別
が
57
種類から選べます
他の種類を見る
偶然を呼ぶ唯一無二のパターン。運命との出会い、ラップエフェクト。
サイズ
フリー(57〜60cm未満)
色
シルバーラップベース グロス仕上げ
種別
RASH(シルバー)
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応