JCPシリーズ ジェットヘルメット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31546743 品番 JCP-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,500
販売価格(税別)
25,000

メッキベースにラップエフェクトを奢り美しく贅沢に仕上げたフレイム タイプ2。これがフレアーの進化形だ。

サイズフリー(57〜60cm未満) ブラックメッキベース ラップエフェクト グロス仕上げ 種別FLAMES T-2(ブラック) 付属品スポンジパッド2枚 仕様SG規格、全排気量対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする