72JAM JET HELMET
JGシリーズ 3Dフレイムス ジェットヘルメット
(1件のレビュー)
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
色
シルバー グロス仕上げ
シルバー グロス仕上げ
ゴールド グロス仕上げ
ブルー グロス仕上げ
ブラック グロス仕上げ
種別
GHOST FLAME(シルバー)
GHOST FLAME(シルバー)
GHOST FLAME(ゴールド)
GHOST FLAME(ブルー)
GHOST TRIBAL(ゴールド)
GHOST FLAME(ブラック)
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31546865
品番
JG-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊塗装が可能にしたリアルな模様。磁力が生み出す3Dの不思議で深味のある世界。
サイズ
フリー(57~60cm未満)
色
シルバー グロス仕上げ
種別
GHOST FLAME(シルバー)
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応
注意
※色味が画像と若干異なる場合があります。