72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
JGシリーズ 3Dフレイムス ジェットヘルメット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31546892
品番
JG-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
特殊塗装が可能にしたリアルな模様。磁力が生み出す3Dの不思議で深味のある世界。
サイズ
フリー(57〜60cm未満)
色
ゴールド グロス仕上げ
種別
GHOST TRIBAL(ゴールド)
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応
注意
※色味が画像と若干異なる場合があります。