72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの オープンフェイス・ジェットタイプ
KOHICHI-IWAKIモデル キッズ ジェットヘルメット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ピンクフェザー ブラック/シルバーグラデーションベース グロス仕上げ
注文コード
31547032
品番
IWK-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
岩城滉一コラボモデル「#51Feather」のネイティブアメリカンデザイン。家族で揃えられるスタンダード・レディース・キッズのラインナップ!
サイズ
キッズサイズ(52〜55cm未満)
色
ピンクフェザー ブラック/シルバーグラデーションベース グロス仕上げ
付属品
スポンジパッド2枚、ショートシールド(クリア)
仕様
SG規格、全排気量対応
種別
IWAKI Fifty one Feather Designキッズ(ピンク)