72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
COOLSコラボモデル COOLS HUNGRY MAN
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31547075
品番
HM-04
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
COOLSリーダー佐藤秀光コラボモデル。”ガソリンがある限り”走る。それがハングリーマン。
サイズ
フリー(57〜60cm未満)
色
ピンクベース グロス仕上げ
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応
種別
COOLS HUNGRY MAN レディース(ピンク)