72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
COOLSコラボモデル COOLS HUNGRY MAN
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
XLサイズ(60〜62cm未満)
色
ブラックベース グロス仕上げ
注文コード
31547084
品番
HM-01L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
この商品は
サイズ・色
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
COOLSリーダー佐藤秀光コラボモデル。”ガソリンがある限り”走る。それがハングリーマン。
サイズ
XLサイズ(60〜62cm未満)
色
ブラックベース グロス仕上げ
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応
種別
COOLS HUNGRY MAN XLサイズ(ブラック)