72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
JPシリーズ オフブラック ヘルメット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31547215
品番
JPBM-5
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!
サイズ
フリー(57〜60cm未満)
色
マットブラックプレーン
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ
種別
JP MONO HELMET(オフブラック)