72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
JPシリーズ モノカラー ヘルメット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31547312
品番
JPM-3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ソリッドカラー+70′sテイストゴムモール。シンプル仕上げのモノカラーシリーズ。他にもレディースサイズもあるので、ペアでかぶるのも!
サイズ
XL(60〜62cm未満)
色
メッキプレーン
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ
種別
JP MONO HELMET XLサイズ(メッキ)