72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ジェット(シールド付属無し)
JPシリーズ コブラライン ヘルメット
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31547364
品番
JPBH-1L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
世代を超えたスタンダードデザイン「コブラライン」。
サイズ
フリー(60〜62cm未満)
色
セミグロスブラックベース
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格、全排気量対応、70's風はめ込みモールタイプ
種別
JP MONO HELMET BLACK HAWK XLサイズ(マットブラック)