72JAM JET HELMET
72JAM JET HELMETの バイクヘルメット
72JAM JET HELMETの ハーフキャップ
ダックテール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31547407
品番
DT-02
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
説明不要!イクラちゃんプロデュースのコラボモデル!マットペイントにフチゴム無しが斬新!
サイズ
FREEサイズ(57〜60cm未満)
色
マットブラック
付属品
スポンジパッド2枚
仕様
SG規格適合、 PSC規格適合、125cc未満対応
種別
JamDT(マットブラック)