ニトムズ
ニトムズの マスキングテープ
目地材用マスキングテープ No.7280 徳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(60パック)
注文コード
31551714
品番
J8130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
テープ幅(mm)
18
テープ長さ(m)
18
基材
和紙
色
青
粘着剤
ゴム系
粘着力
2.8N/18mm、2.65N/18mm
トラスコ品番
137-1732
質量(g)
30
紙管内径(mm)
30
伸度(%)
8
テープ厚さ(mm)
0.11
耐熱温度(℃)
10〜60
高速巻戻し力
4.41(30m/min)
引張強度(N/18mm)
63.9
巻戻し力(N/18mm)
2
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません