有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31556605 品番PS-35SHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)350 運用機種(公称ハネ径)(cm)35 シャッター4枚 適合本体EF-35CSB3、EF-35CTB3、EF-35CTB40A5、EF-35DSB3、EF-35DTB3、EF-35DTB40A5、EG-35BSB3、EG-35BTB3、EWF-35CSA、EWF-35CTA、EWF-35CTA40A、EWF-35DSA、EWF-35DTA、EWF-35DTA40A 種別35cm用 材質枠・シャッター:鋼板 質量(kg)2 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)458×458×60 相対湿度90%以下(常温)屋内

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31556605 PS-35SHA 77427456 PS-35SHA3 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 1台 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
31556605 PS-35SHA 77427465 PS-40SHA3 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19774904
2021-11-21
用途:
換気扇シャッターが油で動かないので、交換しました
農・林・水産業

取扱説明書のとおり、つけられました。当方は趣味で、電気工事士の資格を2年前に取ったので、こういう部品があると、重宝してます。

対象商品:
19774904
2021-07-19
用途:
装着時
たまき 様 (飲食業)

開閉部のビス(アクリル)が外れて 使い物になりませんでした。処分しました

対象商品:
19774904
2021-03-11
用途:
換気扇の交換、設置
不動産業

軽くてしっかりしている。
とりつけもしやすく、
問題なく働いてます。

対象商品:
31556605
2021-11-18
用途:
シャッターの交換
株式会社オーケーエンジニアリング 様

予定通り交換できました。サイズもぴったりで特に問題ありません

対象商品:
19774886
2020-07-30
用途:
換気扇の空気の逆流防止
株式会社ハートフル 様 (建設業・工事業)

見た目より重量が軽く、施工しやすいく取り扱いが良いと思いました

対象商品:
19774913
2020-03-25
用途:
厨房用換気

とてもよく換気作動しています。汚れもすぐ拭き取れます!

対象商品:
19774922
2018-11-21
用途:
ビニールハウスの換気扇取付用
農・林・水産業

鋼板製であるが、もう少し軽量だとますます良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする