PS-80SHA 有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製 三菱電機 31556623

有圧換気扇システム部材 シャッター(風圧式) 鋼板製

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード31556623 品番PS-80SHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,500
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)800 運用機種(公称ハネ径)(cm)80 シャッター8枚 適合本体EJ-80FTC3、KG-80HTF3 種別80cm用 材質枠・シャッター:鋼板 質量(kg)12 使用温度範囲(℃)-10〜+50 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)930×930×85 相対湿度90%以下(常温)屋内

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19774904
2021-11-21
用途:
換気扇シャッターが油で動かないので、交換しました
農・林・水産業

取扱説明書のとおり、つけられました。当方は趣味で、電気工事士の資格を2年前に取ったので、こういう部品があると、重宝してます。

対象商品:
19774904
2021-07-19
用途:
装着時
たまき 様 (飲食業)

開閉部のビス(アクリル)が外れて 使い物になりませんでした。処分しました

対象商品:
19774904
2021-03-11
用途:
換気扇の交換、設置
不動産業

軽くてしっかりしている。
とりつけもしやすく、
問題なく働いてます。

対象商品:
31556605
2021-11-18
用途:
シャッターの交換
株式会社オーケーエンジニアリング 様

予定通り交換できました。サイズもぴったりで特に問題ありません

対象商品:
19774886
2020-07-30
用途:
換気扇の空気の逆流防止
株式会社ハートフル 様 (建設業・工事業)

見た目より重量が軽く、施工しやすいく取り扱いが良いと思いました

対象商品:
19774913
2020-03-25
用途:
厨房用換気

とてもよく換気作動しています。汚れもすぐ拭き取れます!

対象商品:
19774922
2018-11-21
用途:
ビニールハウスの換気扇取付用
農・林・水産業

鋼板製であるが、もう少し軽量だとますます良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする