三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防鳥網標準装備
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
注文コード
31557348
品番
W-30TB
参考基準価格(税別)
¥30,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
質量(kg)
3.1
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
415
高さ(mm)
415
奥行(mm)
340