W-70TAM-A 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備 三菱電機 31557488

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別70cm用 注文コード31557488 品番W-70TAM-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥78,200
この商品は材質・種別・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別70cm用 質量(kg)21.7 色調マンセル7.65Y7.6/0.7 幅(mm)850 高さ(mm)850 奥行(mm)700

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31557488 W-70TAM-A 46899004 W-70KTAM 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備 三菱電機 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 鋼板製 防虫網標準装備 三菱電機 1台 66,980 税込73,678 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする