W-80SA-A 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 三菱電機 31557549

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 材質ステンレス(SUS304) 種別80cm用 注文コード31557549 品番W-80SA-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥126,500
この商品は材質・種別など12種類から選べます 他の種類を見る
種別80cm用 仕様防鳥網標準装備 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)27 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)950×950×790 網目エキスパンドメタル10×21×0.8 色調ステンレス地金色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31557549 W-80SA-A 46899047 W-80KSA 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 三菱電機 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 三菱電機 1台 94,980 税込104,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31557515
2024-02-26
用途:
店舗の新設
飲食業

防虫網ありをと思っていたのですが、商品ページのサイズ別製品紹介では、物によっては防鳥網になっているので、間違えて購入しました。
物はいいですが、あとは…

1人が参考にしています
対象商品:
31325498
2021-02-26
用途:
追加の換気扇導入のため購入
和蔵酒造株式会社 様 (製造業)

今回の購入にあたり有圧扇のカバーとして条件が丈夫な
@ステンレス製。Aゴミや害虫、鳥が入らないことがクリアーできていたので購入しました。

対象商品:
48635746
2020-09-24
用途:
厨房の外部ダクト
飲食業

外部から侵入防止の網がついていて、手入れもしやすく、取り付けもスムースでした。

対象商品:
31557506
2020-05-18
用途:
厨房の換気扇のカバー
さくらんぼ保育園 様

値段の割にはしっかりしたステンレスのカバーで、サイズもぴったりで満足しました。

対象商品:
46899029
2020-02-05
用途:
改修工事に伴う取替
有限会社ベルテム 様 (建設業・工事業)

思った通りの製品でしたので取付もスムーズに行え問題点改善点もないと思います。

対象商品:
31325498
2017-01-09
用途:
工場の換気の為
株式会社土永組鉄建 様

使用時の音が大変静かなこと、吸い込みが、ほどほど良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする