※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
注文コード
31557567
品番
W-25SBM
参考基準価格(税別)
¥33,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・種別・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
質量(kg)
2.3
幅(mm)
365
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
365
奥行(mm)
295