モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) 鋼板製 防虫網標準装備品 排気形標準
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31557786
品番
W-20TDBM
参考基準価格(税別)
¥48,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
20cm用
質量(kg)
3.5
色調
マンセル7.65Y7.6/0.7
幅(mm)
315
高さ(mm)
315
奥行(mm)
262
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
空調/換気関連部品
換気扇部材
換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 一般用(温度ヒューズ72℃) 鋼板製 防虫網標準装備品 排気形標準 三菱電機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります
換気扇用シャッター
換気扇用カバー・フード
換気扇スイッチ
ルーバー
給排気グリル
防火ダンパー
吹出口・吸込口
換気扇用ベントキャップ
換気扇用取付枠
換気扇用フィルター
換気扇用電源部品
パイプ接続部材
給気ユニット
換気扇用部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品