※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) 鋼板製 防鳥網標準装備品 排気形標準

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31557978 品番 W-50TDBC
参考基準価格(税別)¥79,500 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質本体:鋼板(SGC)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別45・50cm用 質量(kg)13.1 色調マンセル7.65Y7.6/0.7 幅(mm)600 高さ(mm)605 奥行(mm)532

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする