曜日別特売
W-20SDBCM 有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準 三菱電機 31558136

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 排気形標準

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個
種別20cm用
内容量1個注文コード31558136品番W-20SDBCM
参考基準価格(税別)¥80,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)種別20cm用質量(kg)3.3幅(mm)315ステンレス地金色(ツヤ消し)高さ(mm)315奥行(mm)262
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする