※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31558206 品番 QW-20SC
参考基準価格(税別)¥35,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別20cm用 幅(mm)315 質量(kg)2.4 ステンレス地金色(ツヤ消し) 高さ(mm)404 奥行(mm)312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31558233
2021-12-13
用途:
厨房排気
有限会社 丸武商会 様 (建設業・工事業)

使用していませんが、ヒューズ付に変更の為です、作りは良いですね。

対象商品:
31558249
2020-04-12
用途:
塗装作業時
その他業種

有圧換気扇を付けて設置。防鳥網もあり、虫も入らず、重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする