※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防鳥網標準装備 給排気形標準
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31558224
品番
QW-30SC
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
30cm用
幅(mm)
415
質量(kg)
3.8
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
539
奥行(mm)
392