※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用カバー・フード
有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー ステンレス製 防虫網標準装備 給排気形標準
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31558285
品番
QW-25SCM
参考基準価格(税別)
¥38,200
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304)
種別
25cm用
幅(mm)
365
質量(kg)
3
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
高さ(mm)
471
奥行(mm)
347