※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 ウェザーカバー 厨房等高温場所用(温度ヒューズ120℃) ステンレス製 防虫網標準装備品 給排気形標準

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 31558583 品番 QW-35SDCCM
参考基準価格(税別)¥116,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
材質本体:ステンレス(SUS304)、防鳥網:ステンレス(SUS304) 種別35cm用 幅(mm)474 質量(kg)8.5 ステンレス地金色(ツヤ消し) 高さ(mm)623 奥行(mm)473

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする