三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
有圧換気扇システム部材 ステンレス製 防虫網ユニット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
25cm用
注文コード
31558845
品番
FU-25MFS-C
参考基準価格(税別)
¥100,800
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
種別・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
種別
25cm用
材質
本体:SUS304、防虫網:SUS304
質量(kg)
5.0(カートリッジのみ:1.0)
幅(mm)
411
奥行(mm)
163
高さ(mm)
400
色
ステンレス地金色(ツヤ消し)
付属品
配線用固定金具×2個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)