画像準備中

有圧換気扇システム部材 ステンレス製 防虫網ユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別35cm用 注文コード31558863 品番FU-35MFS-C
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は種別・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
種別35cm用 材質本体:SUS304、防虫網:SUS304 質量(kg)6.3(カートリッジのみ:1.5) 幅(mm)515 奥行(mm)163 高さ(mm)504 ステンレス地金色(ツヤ消し) 付属品配線用固定金具×3個、スペーサ(呼8用)×4個(有圧換気扇取付用)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする