三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇部材
三菱電機の 換気扇用フィルター
有圧換気扇システム部材 交換用予備フィルター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
31558915
品番
PSF-25-C
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
適合機種
FU-25PSP-C、FU-25PSFS-C
材質
不織布フィルター(フィレドンPS/150N)
寸法(mm)
389×376
捕集効率(%)
質量法:63