※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

有圧換気扇システム部材 フィルターユニット・防虫網ユニット用 意匠パネル(鋼板製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種別35cm用 注文コード31559003 品番FU-35PD
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は種別など5種類から選べます 他の種類を見る
種別35cm用 材質鋼板製(SGC) 幅(mm)474 質量(kg)1.9 高さ(mm)474 奥行(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする