サテンリボン 19mm

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31561417 品番 1905R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ツヤのある片面サテンリボンです。豊富なサイズと色バリエーションが特徴です。1巻1巻が巻かれた状態で納品されますので、リボンラックなどに掛けてお使いいただけます。

BABYPINK 幅(mm)19 仕様片面仕様 材質ナイロン 1巻長さ(m)20 アズワン品番61-7275-04
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31561399
2022-03-23
用途:
趣味
その他業種

しっかりしたサテン生地です。手触りもいいです。
ありがとうございます。助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする