HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ドットプリントカーリングリボン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
31562765
品番
DT-R1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
シンプルなドットのカーリングリボンです。
色
レッド
幅(mm)
15
仕様
片面デザイン ハサミなどでしごいてカールさせることができます。
種別
1
材質
ポリプロピレン
1巻長さ(m)
20
アズワン品番
61-7274-02
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。