HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の ラッピング用リボン
ドットプリントカーリングリボン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
色
ピンク
注文コード
31562799
品番
DT-R4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルなドットのカーリングリボンです。
色
ピンク
幅(mm)
15
仕様
片面デザイン ハサミなどでしごいてカールさせることができます。
種別
4
材質
ポリプロピレン
1巻長さ(m)
20
アズワン品番
61-7274-01
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
※印刷の都合上、天地左右のズレが生じる場合がございます。
※摩擦や水濡れ等により色移りする場合がございます。