ペーパーラフィア

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31562984 品番 PR-OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ナチュラルな少し幅のある紙素材のリボンです。何本か合わせて使うのがオススメ!

オリーブ 幅(mm)5 材質 1巻長さ(m)50 アズワン品番61-7277-64
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31562853
2023-05-30
用途:
ラッピング、ブーケ作り
卸売・小売業

色がくっきりとしていて2色使いの締め色としてラッピングにメリハリがつく。厚みも程よくまとまりやすいためラフィアよりも仕上がりが美しい。

対象商品:
31562939
2021-10-16
用途:
商品ラッピングに
卸売・小売業

思ったよりペラペラでしたが許容範囲です
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする