PR-PI ペーパーラフィア HEADS(ヘッズ) 31562993

ペーパーラフィア

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ピンク
内容量1巻注文コード31562993品番PR-PI
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ナチュラルな少し幅のある紙素材のリボンです。何本か合わせて使うのがオススメ!

ピンク幅(mm)5材質1巻長さ(m)50アズワン品番61-7277-71
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31562853
2023-05-30
用途: ラッピング、ブーケ作り
卸売・小売業

色がくっきりとしていて2色使いの締め色としてラッピングにメリハリがつく。厚みも程よくまとまりやすいためラフィアよりも仕上がりが美しい。

対象商品 : 31562939
2021-10-16
用途: 商品ラッピングに
卸売・小売業

思ったよりペラペラでしたが許容範囲です
ありがとうございました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする