RO-LR9 レースコットンリボン HEADS(ヘッズ) 31563167

レースコットンリボン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 幅(mm)20 注文コード31563167 品番RO-LR9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,730
この商品はなど11種類から選べます 他の種類を見る

レースリボンに新色が登場!ベージュピンク、パープルグレー、ローズピンク、モスグリーンの4色が追加されました。ラッピングのアクセントに使うとやわらかい印象になります。やさしいコットン素材です。

モスグリーン 幅(mm)20 材質綿 1巻長さ(m)10
注意
※製造上、途中で繋いでいる場合がございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31563063
2021-05-29
用途:
布小物の製作用
裁縫屋 様 (製造業)

品質は良かったです。このようなコットンリボンのほかに、コットンモチーフがあると洋服やエプロンのワンポイントに使いたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする