HEADS(ヘッズ)
シャインリボンワイヤータイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ゴールド
ゴールド
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×60
70×120
50×60
モチーフ:70×60
モチーフ:50×40
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
31563657
品番
GOL-YT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイです。ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるのでとっても便利なアイテムです。
色
ゴールド
寸法(幅W×高さH)(mm)
50×60
種別
2
材質
ナイロン
アズワン品番
61-7272-96