HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の ラッピングリボン/タイ
HEADS(ヘッズ)の タイ
シャインリボンワイヤータイ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(50個)
注文コード
31563675
品番
SIL-YT2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
安価でどんなお店にも馴染む使いやすい定番のワイヤータイです。ねじって止めるだけでギフトラッピングが出来上がるのでとっても便利なアイテムです。
色
シルバー
寸法(幅W×高さH)(mm)
モチーフ:50×40
材質
ナイロン
寸法(幅W×長さL)(mm)
ワイヤータイ:4×80