HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ジュート柄OPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50枚)
注文コード
31563937
品番
JUT-OP2
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ジュート柄が背面に印刷されているお洒落なOPPギフトバッグです。前面にデザインが入っていない為、中に入れる商品のカオを見せることができます。
材質
OPP〔透明〕
仕様
片面デザイン
幅(mm)
195
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
290
寸法(幅W×高さH)(mm)
195×290