ジュート柄OPPギフトバッグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 31563946 品番 JUT-OP3
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

ジュート柄が背面に印刷されているお洒落なOPPギフトバッグです。前面にデザインが入っていない為、中に入れる商品のカオを見せることができます。

材質OPP〔透明〕 仕様片面デザイン 幅(mm)150 厚さ(mm)0.03 高さ(mm)230 寸法(幅W×高さH)(mm)150×230

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする