HEADS(ヘッズ)
HEADS(ヘッズ)の 袋・ラッピング用品
HEADS(ヘッズ)の 透明袋/OPP袋
ジュート柄OPPギフトバッグ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50枚)
幅(mm)
120
注文コード
31563955
品番
JUT-OP4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
この商品は
幅
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ジュート柄が背面に印刷されているお洒落なOPPギフトバッグです。前面にデザインが入っていない為、中に入れる商品のカオを見せることができます。
材質
OPP〔透明〕
仕様
片面デザイン
幅(mm)
120
厚さ(mm)
0.03
高さ(mm)
180
寸法(幅W×高さH)(mm)
120×180