不織布ギフトバッグ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 31564253 品番 HMF-BM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

不織布と茶色のポリエチレンを縫い合わせた、丈夫で透けにくい袋です。不織布にありがちな透け感がなく、ギフト感をアップしてくれます。ハンドメイドの温かさがあり、シンプルで丁寧な印象で汎用性があります。

クリーム 種別BM 材質不織布、ポリエチレン(ハード) 厚さ(mm)0.03+70g/m2 寸法(幅W×高さH)(mm)380×570 アズワン品番61-7272-24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31564253
2021-10-02
用途:
商品を包むとき
卸売・小売業

厚めで中が見えず、茶色(明るめで、オレンジがかっています)の紙袋が内側に入っています。ギフト用、商品を入れるために購入しました。とてもいい買い物だったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギフトバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする