WRAPFLEXショート不織布ロール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 31564969 品番 WF-SR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

ラッピングに使いやすい色合いを10色ご用意しました。大きな商品も包める幅65cmと、使い勝手の良い幅30cmの不織布ロールがございます。適度な厚みでハリがあり、肌触りの良い不織布です。ブーケなどにオススメです。

1巻長さ(m)20 幅(mm)300 ミント 材質不織布 厚さ(g/m2)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31564978
2023-03-16
用途:
ラッピング
kinnohane 様 (卸売・小売業)

品物のラッピングに使用しています。以前は薄いピンクの方を頼んだのですが、一枚で見るとかなり白っぽくなるので、今回こちらの色(ピンク)にしました。張りがあって良いと思います

2人が参考にしています
対象商品:
31564953
2019-08-28
用途:
出荷品の仮包み

ホームセンターで売ってる不織布より薄くて目が細かく固めで和紙に近い感触です。色が鮮やかなので倉庫内で目視確認しやすくなり、助かっています。

対象商品:
31565014
2019-11-15
用途:
商品のラッピング
卸売・小売業

カラーが画像で見た感じより黄色味が強く、黄土色のような色で、もう少し茶色ぽさがあると思っていたので少し残念でしたが、素材はしっかりしていて質の良さを感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする