※セット内容
ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの 空錠・ハンドル単体
レバーハンドル 丸座
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
31569335
品番
NP-32A-ME-NI-60
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
材質
ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト
バックセット
60
適合扉厚(mm)
30〜40
色
サテンニッケル
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
種類
屋内用
規格
チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用
適合場所
寝室、個室
主な用途
寝室、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。