※セット内容

NP-32A-ME-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569344 NP-32A-ME-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569344 NP-32A-ME-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569344 NP-32A-ME-B-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569344

レバーハンドル 丸座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569344 品番NP-32A-ME-B-60
参考基準価格(税別)¥6,740 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ
色はニッケルとブロンズの2種類をご用意

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)30〜40 ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所寝室、個室 主な用途寝室、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする