※セット内容

NP-32A-ML-NI-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569353 NP-32A-ML-NI-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569353 NP-32A-ML-NI-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569353 NP-32A-ML-NI-60 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569353

レバーハンドル 丸座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31569353 品番 NP-32A-ML-NI-60
参考基準価格(税別)¥8,540 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
プライバシーが必要な個室や、自由な出入りを防ぎたい空間に
※玄関や勝手口など外部とつながる場所や防犯性能を要する場所には使用しないでください
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト、座:亜鉛ダイカスト バックセット60 適合扉厚(mm)30〜40 付属品鍵3本 サテンニッケル タイプかぎつきタイプ 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所応接室、個室 主な用途応接室、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする