※セット内容

NP-32Y-W-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569703 NP-32Y-W-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569703 NP-32Y-W-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569703 NP-32Y-W-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569703 NP-32Y-W-SL-50 レバーハンドル 丸座 ハイロジック 31569703

レバーハンドル 丸座

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569703 品番NP-32Y-W-SL-50
参考基準価格(税別)¥7,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
部屋の外部だけでなく、内部からも施・解錠がわかる表示付
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
新規取付の際の使用ドリルは22Φのみ

材質ハンドル:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30〜40 シルバー タイプうちかぎ付タイプ(表示窓あり) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×22.5mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット50mm、座ピッチ:42mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:261

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31569703
2020-10-24
用途:
DIY

既存のレバーからの交換です。鍵付きなので購入しまして、問題なく取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする