※セット内容

NP-37W-W-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569728 NP-37W-W-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569728 NP-37W-W-SG-50 レバーハンドル 小判座 ハイロジック 31569728

レバーハンドル 小判座

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード31569728 品番NP-37W-W-SG-50
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,780 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
外側には簡易的な表示がついているので、使用中かどうかが一目でわかります
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
豪華さを演出するゴールド色
ハンドル部分に積層材を使用していますので、温かみのある空間を演出できます
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル
左右に1.5mmづつ調整できるストライク付で、位置調整が容易
開閉時の音が静かな消音ラッチを採用

材質ハンドル部:積層材+アルミ、ローズ部:亜鉛ダイカスト バックセット50 適合扉厚(mm)30〜40 サテンゴールド タイプうちかぎタイプ(表示窓付) 種類屋内用 規格チューブラ錠、ラッチフロント:57×25mm、対応扉厚:30〜40mm、バックセット50mm(24Φ穴)、本体ビスピッチ:95mm(10Φ穴)、小判座:115×40mm、左右兼用 適合場所トイレ、個室 主な用途トイレ、個室 アズワン品番64-7754-27
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする