ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 鍵・錠前
ハイロジックの ドア錠
室内用取替錠 チューブラ錠
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
31569895
品番
NP-260-ME-B
参考基準価格(税別)
¥4,370
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
内側から施錠することができ、トイレや個室などプライバシー空間に最適
握り玉タイプ
材質
本体:ステンレス
色
ブロンズ
タイプ
うちかぎタイプ(表示窓なし)
規格
ラッチフロント:57×23mm、対応扉厚:25〜40mm、バックセット60mm、座ピッチ:42mm、角芯:6.7mm、左右兼用
主な用途
寝室、個室
アズワン品番
64-7754-24
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。