曜日別特売
NP-HD5 玄関取替錠 ハイロジック 31570044

玄関取替錠

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:130×25mm、フロントビスピッチ:110mm、対応扉厚:30~42mm、バックセット64mm、左右兼用注文コード31570044品番NP-HD5
参考基準価格(税別)¥12,440販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

鍵がついていますので、外側からは鍵で、内側からはサムターンで施錠することができます
木製扉・鉄扉・アルミサッシなどに

材質亜鉛ダイカスト付属品鍵3本ステンレスタイプかぎつきタイプ規格ピンシリンダー、インテグラル錠、ラッチフロント:130×25mm、フロントビスピッチ:110mm、対応扉厚:30~42mm、バックセット64mm、左右兼用主な用途勝手口、玄関アズワン品番64-7754-52
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31570044
2019-11-07
用途: 玄関錠交換依頼の為に購入
建設業・工事業

玄関錠の交換依頼があり、同等品として購入。問題無く取付ける事ができました。また、他よりお安く購入できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする