※セット内容

NP-38D1-ME-B 各社対応レバーハンドル ハイロジック 31570123 NP-38D1-ME-B 各社対応レバーハンドル ハイロジック 31570123

各社対応レバーハンドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 31570123 品番 NP-38D1-ME-B
参考基準価格(税別)¥8,460 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

さまざまな錠前と交換できる万能タイプ
各社のネジピッチに対応できます。
”◇型角芯”にもok
大型の座で、今までついていた錠前の座の跡をかくせます。
内側から施錠することができ、寝室などプライバシー空間に最適
非常解錠装置付きで緊急時には外部から鍵を開けることができます。
お子様やお年寄りも扉の開け閉めがとても楽々なレバーハンドル

適合扉厚(mm)30〜40 材質ハンドル部:アルミダイカスト、座:ポリアセタール/鋼板 ブロンズ タイプうちかぎタイプ(表示窓なし) 種類屋内用 規格座フロントサイズ:135×50mm、対応扉厚:30〜40mm、左右兼用 適合場所個室、寝室 主な用途個室、寝室
注意
※画像は代表画像を使用しております。実際の商品とはことなる場合がございますので、ご注意ください。
※ラッチは付属しておりません。既存のものをご使用ください。またはTL-50,TL-60のいずれかをご使用ください。(切欠き孔を広げる必要あり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする